WEIDMULLER - Placa conectora IE-FC-SP-PWB/2ST - 1450550000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 51.5 mm
Altura - 23 mm
Número de unidades de altura - 2
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1450550000
Ref.Sonepar
140275
EAN
4050118255256
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
51.5 mm
Altura:
23 mm
Número de unidades de altura:
2
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


