WEIDMULLER - Placa montaje MP MPC 17/17 - 9535570000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 175 mm
Anchura - 175 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9535570000
Ref.Sonepar
607661
EAN
4032248009305
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
175 mm
Anchura:
175 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa de montaje MP MPC 17/17. MPC, Material: Chapa de acero, cincada, Gris claro, Gris claro


