WEIDMULLER - Placa montaje POK MOPL 0811 - 9510580000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Placa montaje POK MOPL 0811

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 64 mm

  • Anchura - 99 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9510580000

Ref.Sonepar

568490

EAN

4008190498207

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

64 mm

Anchura:

99 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa de montaje POK MOPL 1212. Klippon POK. Placas de montaje fabricadas con chapa de acero cincada de 1,5mm de espesor. Indicadas para el montaje longitudinal y transversal de carriles DIN o para el montaje directo de componentes. Anchura: 99 mm, altura: 64 mm, medida fijación anchura: 89 mm, peso neto: 17g.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER