WEIDMULLER - Placa montaje POK MOPL 1222 - 9510600000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Placa montaje POK MOPL 1222

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 107 mm

  • Anchura - 207 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9510600000

Ref.Sonepar

278329

EAN

4008190498238

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

107 mm

Anchura:

207 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa de montaje POK MOPL 1222. Klippon POK. Placas de montaje fabricadas con chapa de acero cincada de 1,5mm de espesor. Indicadas para el montaje longitudinal y transversal de carriles DIN o para el montaje directo de componentes. Anchura: 207 mm, altura: 107 mm, medida de fijación anchura: 193 mm, peso neto: 237 g.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER