WEIDMULLER - Placa montaje POK MOPL 1616 - 9510610000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 143 mm
Anchura - 145 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9510610000
Ref.Sonepar
801167
EAN
4008190498245
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
143 mm
Anchura:
145 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa de montaje POK MOPL 1616. Klippon POK. Placas de montaje fabricadas con chapa de acero cincada de 1,5mm de espesor. Indicadas para el montaje longitudinal y transversal de carriles DIN o para el montaje directo de componentes. Anchura: 145 mm, altura: 143 mm, medida de fijación anchura: 132 mm, peso neto: 217 g.


