WEIDMULLER - Placa montaje POK MOPL 2560 - 9510660000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Placa montaje POK MOPL 2560

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 233 mm

  • Anchura - 583 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9510660000

Ref.Sonepar

296762

EAN

4008190498306

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

233 mm

Anchura:

583 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa de montaje POK MOPL 2560. Klippon POK. Placas de montaje fabricadas con chapa de acero cincada de 1,5mm de espesor. Indicadas para el montaje longitudinal y transversal de carriles DIN o para el montaje directo de componentes. Anchura: 583 mm, altura: 233 mm, medida de fijación anchura: 573 mm, peso neto: 1.615 g.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER