WEIDMULLER - Placa separadora AMG PP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Negro
Grosor - 6.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2123000000
Ref.Sonepar
231073
EAN
4050118425338
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Negro
Grosor:
6.1 mm
Placa final y separador para terminales, Fusible electr., 125 mm x 6.1 mm, negro. Placa intermedia y final que protege las partes conectadas de las regletas de bornes. La placa también se utiliza para la separación visual de los circuitos eléctricos, lo que permite evitar errores en la conexión del cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


