WEIDMULLER - Placa separadora para borne Serie I APP 1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Beige
Grosor - 2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2488970000
Ref.Sonepar
318378
EAN
4050118499216
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Beige
Grosor:
2.5 mm
Separador (borne), 52.67 mm x 36.15 mm, Beige oscuro. Pared de división para la separación eléctrica de los bornes en conexiones transversales adyacentes. El separador también se utiliza para la separación óptica identificable de circuitos eléctricos para evitar errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


