WEIDMULLER - Placa separadora para borne Serie I APP 3 - 2489100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Beige
Grosor - 2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2489100000
Ref.Sonepar
808072
EAN
4050118499315
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Beige
Grosor:
2.5 mm
Separador (borne), 104.2 mm x 45.15 mm, Beige oscuro. Pared de división para la separación eléctrica de los bornes en conexiones transversales adyacentes. El separador también se utiliza para la separación óptica identificable de circuitos eléctricos para evitar errores de cableado.


