WEIDMULLER - Plumilla plotter 0.35 P-INK - 1920650000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Etiquetadora electrónica
Proceso de impresión - Trazador gráfico
Método de entrada - Otros
Dígitos en pantalla - 0
Apto para cinta metálica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1920650000
Ref.Sonepar
568278
EAN
4032248561278
Modelo:
Etiquetadora electrónica
Proceso de impresión:
Trazador gráfico
Método de entrada:
Otros
Dígitos en pantalla:
0
Apto para cinta metálica:
no
PLOTTER PEN 0.35 P-INK. Plumilla del plotter. El MCP Basic es un plotter flexible y portátil con el que podrá rotular in situ y de forma sencilla y rápidamente sus elementos de señalización. El MCP Basic resulta ideal para la rotulación con pocos elementos señalizadores, rotulaciones parciales así como para la elaboración de remanentes. Plotter plano, pequeño y compacto, con placa de impresión para 3 MultiCards y equipamiento sencillo con señalizadores MultiCard. Opcionalmente, se dispone de placa de impresión para SlimFix en los tamaños 4 a 6 y de una placa de impresión para etiquetas. Funciona con el software de Weidmüller M-Print(R) PRO El MCP Plus completa el sistema de señalización Weidmüller y el concepto MultiCard Weidmüller. Su PenDepot automático posibilita el depósito del bolígrafo del plotter directamente sobre el plotter y evita que se seque la punta gracias a un anillo especial de retención. Con sólo dos placas de impresión puede rotular nuestro programa de productos MultiCard completo.


