WEIDMULLER - Portacartas circuito impreso SKH 2-F 32S Z/D - 8174860000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 32
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8174860000
Ref.Sonepar
805480
EAN
4008190037178
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
32
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
4 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
193 mm
Anchura:
160 mm
Altura:
81 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


