WEIDMULLER - Portacartas circuito impreso SKHD32S - 0107661001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 6 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0107661001
Ref.Sonepar
332133
EAN
4032248046317
Corriente asignada:
6 A
Grado de contaminación (valor):
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
PL - Circuito Impreso. PL35 - Componentes PLC. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. Portacartas circuito impreso SKHD32S


