WEIDMULLER - PORTADIODOS BEST/D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Enchufable
Anchura/dimensión rejilla - 5 mm
Color - Beige
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1878560000
Ref.Sonepar
333368
EAN
4032248471492
Método de montaje:
Enchufable
Anchura/dimensión rejilla:
5 mm
Color:
Beige
Clavija del producto BEST/D. Accesorios, 1 A
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


