WEIDMULLER - Prensa CRIMPER MOD 864 - 9041650000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Prensa CRIMPER MOD 864

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conector de pantalla

  • Longitud - 300 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

  • Construcción/funcionamiento - Mecánica

  • Insertos intercambiables - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9041650000

Ref.Sonepar

46162

EAN

4032248123025

Apto para:

Conector de pantalla

Longitud:

300 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Prensa CRIMPER MOD 864 Descripción de la serie Herramientas Con las herramientas profesionales de Weidmüller, puedes hacer tu trabajo más rápido, mejor y con más precisión que nunca. Incluso las tareas más exigentes son fáciles y sin fatiga – casi como tener superpoderes. Durante más de 40 años, hemos desarrollado y fabricado herramientas de calidad ergonómicas y duraderas para satisfacer las más altas exigencias y optimizar tus procesos de trabajo. Confía en nuestra experiencia y prepárate para nuevos retos cada día. Principales características: Apto para: Varias aplicaciones Longitud: 300 mm Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas): sí Construcción/funcionamiento: Mecánica Insertos intercambiables: no Número de insertos incluidos: 0 Con retorno automático: sí

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER