WEIDMULLER - Prensa CRIMPER TWINAX - 9040550000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Prensa CRIMPER TWINAX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conector de pantalla

  • Forma de compresión - Hexágono (hexagonal)

  • Longitud - 292 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

  • Construcción/funcionamiento - Mecánica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9040550000

Ref.Sonepar

37008

EAN

4008190461522

Apto para:

Conector de pantalla

Forma de compresión:

Hexágono (hexagonal)

Longitud:

292 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Prensa CRIMPER TWINAX Descripción de la serie Herramientas Con las herramientas profesionales de Weidmüller, puedes hacer tu trabajo más rápido, mejor y con más precisión que nunca. Incluso las tareas más exigentes son fáciles y sin fatiga – casi como tener superpoderes. Durante más de 40 años, hemos desarrollado y fabricado herramientas de calidad ergonómicas y duraderas para satisfacer las más altas exigencias y optimizar tus procesos de trabajo. Confía en nuestra experiencia y prepárate para nuevos retos cada día. Principales características: Longitud: 292 mm Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas): sí Construcción/funcionamiento: Mecánica Número de insertos incluidos: 0 Con retorno automático: sí

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER