WEIDMULLER - PRENSA M12 IP68 RAL7035 - 1772280000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PRENSA M12 IP68 RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1772280000

Ref.Sonepar

964427

EAN

4032248129935

Prensaestopas (plástico), VG K (prensaestopas de plástico estándar), recto, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30. Prensaestopas de plástico para el sellado de cajas al insertar cables. Con protector antitracción.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER