WEIDMULLER - Prensa terminal preaislado CRIMPER 6 I

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Prensa terminal preaislado CRIMPER 6 I

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...6 mm²

  • Longitud - 200 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) -

  • Construcción/funcionamiento - Mecánica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9040450000

Ref.Sonepar

36998

EAN

4008190461515

Apto para:

Terminal de cable y conector

Sección transversal desde/hasta:

0.5...6 mm²

Longitud:

200 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

Prensa terminal preaislado CRIMPER 6 I Descripción de la serie Herramientas Con las herramientas profesionales de Weidmüller, puedes hacer tu trabajo más rápido, mejor y con más precisión que nunca. Incluso las tareas más exigentes son fáciles y sin fatiga – casi como tener superpoderes. Durante más de 40 años, hemos desarrollado y fabricado herramientas de calidad ergonómicas y duraderas para satisfacer las más altas exigencias y optimizar tus procesos de trabajo. Confía en nuestra experiencia y prepárate para nuevos retos cada día. Principales características: Sección transversal desde/hasta: 0,5...6 mm² Longitud: 200 mm Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas): sí Construcción/funcionamiento: Mecánica Número de insertos incluidos: 0 Con retorno automático: sí

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER