WEIDMULLER - Prensa terminal sin aislante CRIMPER 6N - 9040520000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Terminal de cable y conector
Forma de compresión - Prensa de mandril
Sección transversal desde/hasta - 0.25...6 mm²
Longitud - 200 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9040520000
Ref.Sonepar
37005
EAN
4008190461461
Apto para:
Terminal de cable y conector
Forma de compresión:
Prensa de mandril
Sección transversal desde/hasta:
0.25...6 mm²
Longitud:
200 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
sí
Construcción/funcionamiento:
Mecánica
Insertos intercambiables:
no
Número de insertos incluidos:
0
Con retorno automático:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


