WEIDMULLER - Prensa terminal tubular CRIMPER 16 Z

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Prensa terminal tubular CRIMPER 16 Z

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión trapezoidal

  • Sección transversal desde/hasta - 6...16 mm²

  • Longitud - 200 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9040540000

Ref.Sonepar

37007

EAN

4008190461447

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión trapezoidal

Sección transversal desde/hasta:

6...16 mm²

Longitud:

200 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

1

Con retorno automático:

sí

Prensa terminal tubular CRIMPER 16 Z Descripción de la serie Herramientas Con las herramientas profesionales de Weidmüller, puedes hacer tu trabajo más rápido, mejor y con más precisión que nunca. Incluso las tareas más exigentes son fáciles y sin fatiga – casi como tener superpoderes. Durante más de 40 años, hemos desarrollado y fabricado herramientas de calidad ergonómicas y duraderas para satisfacer las más altas exigencias y optimizar tus procesos de trabajo. Confía en nuestra experiencia y prepárate para nuevos retos cada día. Principales características: Forma de compresión: Compresión trapezoidal Sección transversal desde/hasta: 6...16 mm² Longitud: 200 mm Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas): sí Construcción/funcionamiento: Mecánica Insertos intercambiables: no Número de insertos incluidos: 0 Con retorno automático: sí

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER