WEIDMULLER - PRENSAEST. VG 11 - K68
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - PG
Longitud de la rosca - 8 mm
Anchura de la llave - 22 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 5...10 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1568990000
Ref.Sonepar
994224
EAN
4008190178123
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
PG
Longitud de la rosca:
8 mm
Anchura de la llave:
22 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
5...10 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Número RAL:
7035
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Rotura al abrir:
no
Área de multisellado:
sí
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
sí
Temperatura de trabajo:
-40...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para cable armado:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


