WEIDMÜLLER - PRENSAEST. VG M32 - MS68 ! - 1772240000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMÜLLER - PRENSAEST. VG M32 - MS68     !

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1772240000

Ref.Sonepar

1015865

EAN

4032248129898

Prensaestopas (metal), VG MS (prensaestopas de latón estándar), recto, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min). Prensaestopas metálico para el sellado de cajas al insertar cables. Con protector antitracción.

Un producto de WEIDMÜLLER

Descubra la serie WEIDMÜLLER