WEIDMULLER - Prensaestopas M25 16mm latón niquelado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1460070000
Ref.Sonepar
1277679
EAN
4050118266214
Prensaestopas Ex (metal), recto, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, laton, niquelado. Prensaestopas para el uso en zonas con peligro de explosión (Ex e y Ex d). El prensaestopas se puede utilizar con cables con o sin apantallado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER