WEIDMULLER - Prensaestopas M25 IP68 RAL 7035 - 1909870000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1909870000
Ref.Sonepar
795337
EAN
4032248536795
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
8 mm
Anchura de la llave:
29 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
11...17 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Otros
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
sí
Grado de protección (IP):
IP67
Número RAL:
7035
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
sí
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-40...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Para cable armado:
sí
Versión EMC:
no


