WEIDMULLER - Prensaestopas M32 IP68 RAL7035 - 1772320000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Prensaestopas M32 IP68 RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1772320000

Ref.Sonepar

993827

EAN

4032248129980

Prensaestopas (plástico), VG K (prensaestopas de plástico estándar), recto, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (3. Prensaestopas de plástico para el sellado de cajas al insertar cables. Con protector antitracción.