WEIDMULLER - Prensaestopas M32 IP68 RAL7035 - 1909880000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Prensaestopas M32 IP68 RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1909880000

Ref.Sonepar

994480

EAN

4032248536801

Prensaestopas (plástico), VG K (prensaestopas de plástico estándar), recto, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (3. Prensaestopas de plástico para el sellado de cajas al insertar cables. Con protector antitracción.