WEIDMULLER - Prensaestopas PG21 IP68 PA

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Prensaestopas PG21 IP68 PA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1569020000

Ref.Sonepar

992309

EAN

4008190032234

Prensaestopas (plástico), VG K (prensaestopas de plástico estándar), recto, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (. Prensaestopas de plástico para el sellado de cajas al insertar cables. Con protector antitracción.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER