WEIDMULLER - Prensaestopas VG 21 MS68 - 1569110000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Rosca de paso - 1.59 mm
Longitud de la rosca - 7.2 mm
Anchura de la llave - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1569110000
Ref.Sonepar
289566
EAN
4008190168469
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Rosca de paso:
1.59 mm
Longitud de la rosca:
7.2 mm
Anchura de la llave:
30 mm
Dimensión angular hexágona:
34.64 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
13...18 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Resistente a los impactos:
sí
Color:
Plata
Número RAL:
7001
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-40...100 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Para cable armado:
no
Versión EMC:
no
Apantallado:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


