WEIDMULLER - Prensaestopas VG M20 EXE 7-12 SI7J G4 - 2722100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Rosca de paso - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2722100000
Ref.Sonepar
825726
EAN
4050118821338
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
10 mm
Anchura de la llave:
24 mm
Dimensión angular hexágona:
27.71 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
7...12 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Resistente a los impactos:
sí
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-60...70 °C
Para zona Ex:
1, 2
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
Para cable armado:
no
Apantallado:
no


