WEIDMULLER - Prensaestopas VG16 HQ K68 9-12SH - 1045530000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Policarbonato (PC)
Tratamiento de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1045530000
Ref.Sonepar
222318
EAN
4032248779437
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policarbonato (PC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Protección de radio de curva:
no
Rotura al abrir:
no
Área de multisellado:
sí
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Casquillo de tornillo separable:
sí
Versión a prueba de explosiones:
no
Para cable armado:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


