WEIDMULLER - Prensaestopas VG16 HQ K68 9-13 - 1016070000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Prensaestopas VG16 HQ K68 9-13

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16

  • Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 9...13 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1016070000

Ref.Sonepar

779483

EAN

4032248725526

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

16

Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

Otros

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

9...13 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policarbonato (PC)

Tratamiento de superficie:

Otros

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Grado de protección (IP):

IP68

Protección de radio de curva:

no

Con contratuerca:

sí

Rotura al abrir:

no

Modelo:

Otros

Área de multisellado:

sí

Acoplamiento de cable plano:

no

Disminución de tensión:

sí

Casquillo de tornillo separable:

sí

Versión a prueba de explosiones:

no

Para cable armado:

sí

Prensaestopas VG 16 HQ K68 9-13. Conectoress industriales, Accesorios, Poliamida 6

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER