WEIDMULLER - Prensaestopas VG21 HQ MS68 9-13 - 1016090000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Prensaestopas VG21 HQ MS68 9-13

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Tratamiento de superficie - Niquelado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1016090000

Ref.Sonepar

273615

EAN

4032248725540

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

Otros

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Grado de protección (IP):

IP68

Protección de radio de curva:

no

Rotura al abrir:

no

Modelo:

Otros

Área de multisellado:

sí

Acoplamiento de cable plano:

no

Disminución de tensión:

sí

Casquillo de tornillo separable:

sí

Versión a prueba de explosiones:

no

Para cable armado:

sí

Prensaestopas VG 21 HQ MS68 9-13. Conectoress industriales, Accesorios, laton, niquelado

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER