WEIDMULLER - Prensaterminal coaxial HTG58-59

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Prensaterminal coaxial HTG58-59

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conector de pantalla

  • Forma de compresión - Hexágono (hexagonal)

  • Longitud - 200 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

  • Construcción/funcionamiento - Mecánica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9012020000

Ref.Sonepar

735480

EAN

4008190018207

Apto para:

Conector de pantalla

Forma de compresión:

Hexágono (hexagonal)

Longitud:

200 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar contactos HTG 58/59, crimpado hexagonal. Herramientas para prensar conectores coaxiales. El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad, posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER