WEIDMULLER - Prensaterminal CTF63 - 9202860000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Prensaterminal CTF63

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conector de pantalla

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...6 mm²

  • Longitud - 250 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9202860000

Ref.Sonepar

890600

EAN

4032248517862

Apto para:

Conector de pantalla

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

0.5...6 mm²

Longitud:

250 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar contactos CTF 63. 0,5mm2. 6mm2. B-Crimp. Herramientas para prensar conectores planos y manguitos de conexión plana con patillas abiertas o cerradas. El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad, posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo, con tope para un posicionamiento exacto de los contactos