WEIDMULLER - PRENSATERMINAL CTN 25 D5 - 9006230000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PRENSATERMINAL CTN 25 D5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Hexágono (hexagonal)

  • Sección transversal desde/hasta - 10...25 mm²

  • Longitud - 250 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9006230000

Ref.Sonepar

239304

EAN

4008190198459

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Hexágono (hexagonal)

Sección transversal desde/hasta:

10...25 mm²

Longitud:

250 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar contactos CTN 25 D5. Herramienta para prensar contactos, 10mm2. 25mm2. Crimpado hexagonal. Herramientas para prensar contactos no aislados terminales planos enrollados, terminales planos tubulares, terminales planos macho, conectores paralelo y serie. El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad. Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER