WEIDMULLER - Prensaterminal doble PZ ZH 16

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Prensaterminal doble PZ ZH 16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 6...16 mm²

  • Longitud - 250 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9013600000

Ref.Sonepar

201162

EAN

4032248065523

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

6...16 mm²

Longitud:

250 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar terminales tubulares PZ ZH 16. 6mm2. 16mm2. Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento. El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad, posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER