WEIDMULLER - PRENSATERMINAL HTF RSV12 - 9013550000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PRENSATERMINAL HTF RSV12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Varias aplicaciones

  • Forma de compresión - Otros

  • Longitud - 205 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

  • Construcción/funcionamiento - Mecánica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9013550000

Ref.Sonepar

568429

EAN

4008190002046

Apto para:

Varias aplicaciones

Forma de compresión:

Otros

Longitud:

205 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar contactos HTF RSV 12. 14AWG, 12AWG. Herramientas para prensar contactos Weidmüller RSV y DSTV-HD. El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad, posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo. Con tope para un posicionamiento exacto de los contactos.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER