WEIDMULLER - PRENSATERMINAL HTI15

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PRENSATERMINAL HTI15

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...2.5 mm²

  • Longitud - 200 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9014400000

Ref.Sonepar

419409

EAN

4008190159412

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

0.5...2.5 mm²

Longitud:

200 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta de transformación para conector de cables aislado HTI 15. 0,5mm2. 2,5mm2. Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables. El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad, posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo. Dispone de tope para un posicionamiento exacto de los contactos. Conforme con DIN EN 60352 parte 1.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER