WEIDMULLER - PRENSATERMINAL HTN21

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PRENSATERMINAL HTN21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...6 mm²

  • Longitud - 200 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9014610000

Ref.Sonepar

268464

EAN

4008190152734

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

0.5...6 mm²

Longitud:

200 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar contactos HTN 21. 0,5mm2. 6mm2. Herramientas para prensar contactos no aislados terminales planos enrollados, terminales planos tubulares, terminales planos macho, conectores paralelo y serie. El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad, posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER