WEIDMULLER - PRENSATERMINAL PREAISLADOS CTI 6 G - 9202850000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PRENSATERMINAL PREAISLADOS CTI 6 G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Presión ovalada

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...6 mm²

  • Longitud - 250 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9202850000

Ref.Sonepar

419418

EAN

4032248517855

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Presión ovalada

Sección transversal desde/hasta:

0.5...6 mm²

Longitud:

250 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta de transformación para conector de cables aislado CTI 6 G, 0,5mm2. 6mm2. Crimpado oval, Crimpado paralelo. Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables. El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad, posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo, con tope para un posicionamiento exacto de los contactos, conforme con DIN EN 60352 parte 1.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER