WEIDMULLER - PRENSATERMINAL PZ 1.5 - 9005990000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PRENSATERMINAL PZ 1.5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión trapezoidal

  • Sección transversal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²

  • Longitud - 170 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9005990000

Ref.Sonepar

45334

EAN

4008190085964

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión trapezoidal

Sección transversal desde/hasta:

0.25...1.5 mm²

Longitud:

170 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar terminales tubulares PZ 1.5. Herramienta para prensar terminales tubulares, 0,14mm2. 1,5mm2. Crimpado trapezoidal. Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento. El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad. Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER