WEIDMULLER - Prensaterminal PZ 10 hexagonal

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Prensaterminal PZ 10 hexagonal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Hexágono (hexagonal)

  • Sección transversal desde/hasta - 0.25...10 mm²

  • Longitud - 195 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1445070000

Ref.Sonepar

158366

EAN

4050118250312

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Hexágono (hexagonal)

Sección transversal desde/hasta:

0.25...10 mm²

Longitud:

195 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

PZ 10 HEX. 0,14mm2. 10mm2. Crimpado hexagonal

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER