WEIDMULLER - PRENSATERMINAL PZ 3 - 0567300000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PRENSATERMINAL PZ 3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión en cuadrado

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...6 mm²

  • Longitud - 200 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0567300000

Ref.Sonepar

332324

EAN

4008190052423

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión en cuadrado

Sección transversal desde/hasta:

0.5...6 mm²

Longitud:

200 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar terminales tubulares PZ 3. Herramienta para prensar, 0,5mm2. 6mm2. Crimpado cuadrado

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER