WEIDMULLER - PRENSATERMINAL PZ 50 - 9006450000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PRENSATERMINAL PZ 50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 25...50 mm²

  • Longitud - 250 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9006450000

Ref.Sonepar

36964

EAN

4008190095796

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

25...50 mm²

Longitud:

250 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar terminales tubulares PZ 50. 25mm2. 50mm2. Crimpado Indent. Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento. El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad y la posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER