WEIDMULLER - PRENSATERMINAL PZ 6/5 - 9011460000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PRENSATERMINAL PZ 6/5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión trapezoidal

  • Sección transversal desde/hasta - 0.25...6 mm²

  • Longitud - 200 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9011460000

Ref.Sonepar

200686

EAN

4008190165352

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión trapezoidal

Sección transversal desde/hasta:

0.25...6 mm²

Longitud:

200 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta para prensar, Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico, 0.25 mm², 6 mm², Crimpado con perfil trapezoidal. Herramienta de crimpado de terminales tubulares, contactos o terminales de cables en conductores desaislados.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER