WEIDMULLER - PROFIBUS FBCON PA CG 8 VIAS EX

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PROFIBUS FBCON PA CG 8 VIAS EX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8564240000

Ref.Sonepar

1122597

EAN

4032248287611

Distribuidor estándar para zonas Ex EEx(ia) FBCon PA CG 8way Ex. Distribuidor 8 vías EEx, IP 66. El distribuidor de bus de campo FBCon está disponible en versión industrial y EEx (ia). Se utilizan para la conexión de 1 hasta 8 aparatos de campo o sensores. Se conectan mediante cables de derivación. La conexión del cable de derivación se puede realizar con una conexión enchufable M12 o directamente con un prensaestopas EMC. La comunicación y la alimentación del equipo se realizan mediante un cable de 2 conductores. Los distribuidores ofrecen las siguientes características según la versión: Sistema de conexión directa, protección contra sobretensión para la línea principal, limitación de corriente de cada línea secundaria, prensaestopas EMC, conectores M12, conexión a tierra externa. Funcionamiento del bus sin interrupciones. Disponible en versión industrial. Con conexión de bus integrada (no Ex), versión a prueba de explosiones ATEX, elemento de compensación de presión, tipos de protección IP65, IP66, IP67, variantes en acero inoxidable, compatibilidad con PROFIBUS-PA.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER