WEIDMULLER - PROT.SOBRET.VPU-III-R 120V/6KV - 1351630000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1351630000
Ref.Sonepar
1088925
EAN
4050118158519
Descargador de sobretensión (sistemas de alimentación), con contacto remoto, Tipo 3, Red de baja tensión: Monofásico, AC/DC, 120 V, 150 V. Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones de suministro energético o ingeniería energética. El dispositivo debe instalarse cerca de la alimentación del sistema para estar protegido.