WEIDMULLER - Protección señalización ETO SM27/18 (90E-H) T transparente - 1720590002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1720590002
Ref.Sonepar
56420
EAN
4008190988005
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
0.2 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
18 mm
Capuchón protector ETO SM 27/18 TRANSPAR.. SwitchMark, 18x27mm, transparente
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


