WEIDMULLER - Protección señalización ETO SM27/8 (210E-H) - 1720570000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1720570000
Ref.Sonepar
36806
EAN
4008190362201
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
0.2 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
8 mm
Capuchón protector ETO SM 27/8. SwitchMark, 8x27mm, transparente
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


