WEIDMULLER - Protección sobretensión VDATA CAT6 - 1348590000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje AC nominal - 48...48 V
Voltaje DC nominal - 60...60 V
Tensión continua máxima CA - 48 V
Tensión continua máxima CC - 50 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1348590000
Ref.Sonepar
332671
EAN
4050118153002
Voltaje AC nominal:
48...48 V
Voltaje DC nominal:
60...60 V
Tensión continua máxima CA:
48 V
Tensión continua máxima CC:
50 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Intensidad de carga nominal:
1 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
0 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
0 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
0 V
Intervalo de frecuencia:
250...250 MHz
Frecuencia de limitación:
250 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
LSA/RJ45
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Amplitud de instalación:
19 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


