WEIDMULLER - Protección sobretensión VPU II 2 PV 600VDC - 1351340000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - sí
Número de conductores (sin toma de tierra) - 2
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20 - 20 kA
Tensión nominal CC - 600 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1351340000
Ref.Sonepar
797797
EAN
4050118158731
Configuración del sistema DC:
sí
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
20 kA
Tensión nominal CC:
600 V
Tensión continua máxima CC:
600 V
Voltaje máx. PV:
600 V
Protección corto circuitos integrada:
no
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
2 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
50 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


